Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Récupérateur d'huile
Parfaitement adapté aux vidanges des véhicules légers et utilitaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Récupérateur d’huile par gravité
Vidé via le tampon de pression (0,5 bar)
Tête d'aspiration transparente
Permet de surveiller l'état de l'huile usagée
L'huile de plusieurs véhicules peut être vidangée à la suite
En obtenant un vide maximal, il est possible de vidanger l'huile de plusieurs véhicules à la suite (max. 40 litres)
Tube d'observation externe
permettant de surveiller la quantité d'huile usagée
Plateau à petites pièces amovibles
Raccordement direct sans sonde à tous les véhicules Mercedes
Pour une extraction directe au niveau de la règle graduée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!