Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rail met kogellagers, volledig uittrekbaar tot 100 kg

Kogelrails voll. uittrekbaar schroefmontage 100 kg
LADERAIL-PVA100-(VU)-450MM

Art.-nr. 0684510532

EAN 4024835845205

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rail met kogellagers, volledig uittrekbaar tot 100 kg

Art.-nr. 0684510532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroefmontage

Blijft gesloten



Veilig voor kinderen – geen beknellingsgevaar


Lade 3 mm naar achteren geplaatst



Uitstekend, zijdelings stabiel schuiven

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Bevestiging van kastrails, Euro-schroef. Laden monteren met ASSY-schroef Ø 3,5 mm.

Nominale lengte

450 mm

Uittrekafstand (AW)

452 mm

Draagvermogen bij 50.000 cycli

100 kg

Minimaal temperatuurinzetbereik

10 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Lengte corpusrail (LK)

450 mm

Lengte ladenrail

450 mm

Afstand bevestigingsgaten 1 en 2 in corpusrail

256 mm

Materiaal

Staal

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Frontpaneelversteller

LADEFRONTSTELLER DIAM 25MM

x 20 st