Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rail met kogellagers, volledig uittrekbaar tot 100 kg
Schroefmontage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blijft gesloten
Veilig voor kinderen – geen beknellingsgevaar
Lade 3 mm naar achteren geplaatst
Uitstekend, zijdelings stabiel schuiven
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Bevestiging van kastrails, Euro-schroef. Laden monteren met ASSY-schroef Ø 3,5 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!