Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro
Plateaux tournants VS COR Wheel Pro OS 3/4
SET VS COR WHE 1 SET 2 PL 3/4 K600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- S'installe dans des meubles standard
- Stabilise l'élément
Cadre stable, laqué époxy, blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Facile d'entretien
Etagère en bois avec galerie en fil acier de Ø 7 mm, chromé extra-brillant
Aspect attrayant
Etagère bout-à-bout, blanche, 16 mm d'épaisseur
- Grand compartiment de rangement
- Utilisation maximale de l'espace de rangement dans l'armoire d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Facile à adapter
Charge par étagère 12 kg
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Adapté à la largeur d'armoire | 600mm |
Hauteur d'installation min. | 609 mm |
Profondeur latérale | 600 mm |
Matière | Acier / bois |
Finition | Chromé/revêtu de poudre |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Couleur de la base | Blanc |
Nombre d'étagères | 2 PCS |
Capacité de charge | 24 kg |
Rayon partie inférieure de plateau | 240 mm |
Diamètre | 480 mm |
Point d'entrée max. de l'armoire | 265 mm |
Épaisseur latérale min. | 16 mm |
Épaisseur latérale max. | 19 mm |