Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord pivotant pour caisson d'angle VS COR Wheel Pro
Pour meubles bas d'angles. Ce système de rangement pour meubles d'angles améliore considérablement l'espace de rangement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- S'installe dans des meubles standard
- Stabilise l'élément
Cadre stable, laqué époxy, blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Facile d'entretien
Etagère en bois avec galerie en fil acier de Ø 7 mm, chromé extra-brillant
Aspect attrayant
Etagère bout-à-bout, blanche, 16 mm d'épaisseur
- Grand compartiment de rangement
- Utilisation maximale de l'espace de rangement dans l'armoire d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Facile à adapter
Charge par étagère 12 kg
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!