Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord excentrique 22

Raccord excentrique 22
EXCENTRIQUE SUPERBLOCK D 22MM

Art. N° 0683242080

EAN 4024835159982

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord excentrique 22

Art. N° 0683242080

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient aux jointures de panneaux de bois à usage intensif
  • Stabilité élevée : le goujon d'assemblage s'insère à travers le connecteur pour une surface filetée optimisée et une

  • force de serrage élevée

  • Trou pour raccord excentrique : ∅ 22 mm

  • Trou central avant : ∅ 8 mm

  • Raccord excentrique en zamak galvanisé avec douille six pans taille 6

Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur du matériau min.

20 mm

Épaisseur du matériau max.

30 mm

Diamètre de perçage

22 mm

Dimension de perçage

25 mm

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure

IS6

Matière

Fonte de zinc

Finition

Zingué

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis sans tête pour contre-écrou à came 15

TIGE FIL MINIBLOCK SUPERBLOCK M5X32

x 50 pcs
Goujon à filetage bois pour contre-écrou à came 22

GOUJON SUPERBLOCK M6

x 50 pcs
Goujon de panneau intermédiaire pour contre-écrou à came 22

GOUJON-SUPERBLOCK-FEMELLE-M5

Pour raccord excentrique 22
x 50 pcs
Douille dexpansion, laiton Pour goujon à filetage bois avec filetage M6

INSERT A CONE LAITON M6 D 8MM

Douille d'expansion à insérer
x 100 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis pour contre-écrou à came 22

CACHE SUPERBLOCK A TOURILLON BLANC

Pour raccord excentrique 22
x 25 pcs
Cache-vis pour contre-écrou à came 22

CACHE-SUPERBLOCK-A-TOURILLON-NOIR

Pour raccord excentrique 22
x 25 pcs
Cache-vis pour contre-écrou à came 22

CACHE-SUPERBLOCK-A-BORD-BLANC

Pour raccord excentrique 22
x 25 pcs
Cache-vis pour contre-écrou à came 22

CACHE-SUPERBLOCK-A-BORD-NOIR

Pour raccord excentrique 22
x 25 pcs