Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord excentrique 22
Convient aux jointures de panneaux de bois à usage intensif
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité élevée : le goujon d'assemblage s'insère à travers le connecteur pour une surface filetée optimisée et une
- force de serrage élevée
- Trou pour raccord excentrique : ∅ 22 mm
- Trou central avant : ∅ 8 mm
- Raccord excentrique en zamak galvanisé avec douille six pans taille 6
Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!