Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord enclipsable 4D avec adaptateur de réglage

Raccord enclipsable 4D avec adaptateur de réglage
AY-4D-COUPLING-SET-UFLRGUID-DYNAPRO

Art. N° F134108955

EAN 9003012754801

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord enclipsable 4D avec adaptateur de réglage

Art. N° F134108955
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
Kit de fixation repensé et adaptateur de réglage pour coulisse Dynapro à fonctionnement optimisé
  • Dispositif de verrouillage avant avec réglage de profondeur intégré

  • Réglage plus souple de la hauteur et de l'inclinaison

  • Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage

  • Champ d'application plus large grâce à la construction plus étroite du dispositif de verrouillage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm

  • Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Indication

Le réglage de la profondeur peut être utilisé uniquement avec la Dynapro Soft-Close.


Avec Dynapro Tipmatic et Dynapro Tipmatic Soft-Close, le réglage de la profondeur est déjà intégré à l'unité Tipmatic et la profondeur ne doit pas être réglée à l'aide du raccord enfichable.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Kit de fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de 3,5 mm ∅.

Matière

Polyoxyméthylène

Réglage de hauteur

+3,5mm

Réglage latéral

+/- 1,5mm

Réglage de l'inclinaison

+ 4 mm

Adapté au glissement

Dynapro