Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord enclipsable 4D avec adaptateur de réglage
Kit de fixation repensé et adaptateur de réglage pour coulisse Dynapro à fonctionnement optimisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Dispositif de verrouillage avant avec réglage de profondeur intégré
- Réglage plus souple de la hauteur et de l'inclinaison
- Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage
- Champ d'application plus large grâce à la construction plus étroite du dispositif de verrouillage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm
- Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Le réglage de la profondeur peut être utilisé uniquement avec la Dynapro Soft-Close.
Avec Dynapro Tipmatic et Dynapro Tipmatic Soft-Close, le réglage de la profondeur est déjà intégré à l'unité Tipmatic et la profondeur ne doit pas être réglée à l'aide du raccord enfichable.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Kit de fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de 3,5 mm ∅.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!