Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylinder-Vorhängeschloss für Profil-Halbzylinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Bügel verriegelt beidseitig
Erhöhte Stabilität
Das Vorhängeschloss wird ohne Halbzylinder geliefert
Passender Halbzylinder 30/10 mm oder 31/10 mm von NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG und 3 KS Plus muss separat bestellt werden
Geeignet für die Integration in vorhandene oder neue Schließanlagen
Bei der Montage des Halbzylinders bitte darauf achten, dass die Schließnase versetzt zum Zylindergehäuse steht. Nur so ist gewährleistet, dass der Halbzylinder sich nicht ohne Schlüssel aus dem Vorhängeschloss entnehmen lässt. Vorhängeschloss ohne Halbzylinder.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!