Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230
2.400 Watt starker Winkelschleifer für Scheiben mit max. 230 mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Arbeitshaltung
Handgriff in 90° Schritten drehbar
Weniger Ermüdung beim Arbeiten
Sehr schlankes Gehäuse und Vibrationsdämpfung an beiden Handgriffen
Verdrehsichere Schutzhaube
- Die Haube kann sich beim Arbeiten nicht verdrehen und bietet optimalen Schutz für den Anwender
- Werkzeuglos verstellbar für schnelles und effektives Arbeiten
Rückschlagschutz
Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen, dadurch sinkt die Verletzungsgefahr erheblich.
Überlastungsanzeige
Um Motorschäden zu verhindern weist eine LED durch Aufleuchten auf eine eventuelle Überlastung hin.
Ein-/Ausschalter mit intelligenter Elektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
Optimiertes Staubschutzkonzept
- Doppelte Labyrinthdichtungen bei Kugellager
- Gekapselter Schalter
- Die Kühlluft wird an den hinteren Lüftungsschlitzen angesaugt und vorne am Getriebekopf ausgeblasen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!