Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tragkraft: 80 kg
- Türdicke: 36 - 42 mm
- Türbreite: 625 - 2000 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen
- Durch niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!