Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tragkraft: 40 kg
- Türdicke: 8 – 10 mm
- Türbreite: min. 450 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!