Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
Malerwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fusselfreies Streichen
- Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Keine Streifenbildung am Rand
- Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf großen, leicht zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!