Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maler-Kleinflächenwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
Kleinflächenwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fusselfreies Streichen
- Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf mittelgroßen, glatten bis strukturierten Untergründen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!