Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungswinkel XL Sendzimirverzinkt
Verbindungswinkel, zusätzliche Verstärkung durch seitliche Nuten, mit vielseitigem Lochbild (Schlitz).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schwere Fensterrahmen
Sehr gut geeignet für die Verankerung von schweren Fensterrahmen.
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Diese Verbindungswinkel bestehen aus sendzimirverzinktem Stahl.
Hohe Belastbarkeit
Je nach Stahldicke (70 x 4 mm oder 70 x 5 mm) und Stahlqualität (Streckgrenze gemäß S350) sind Traglasten von 200 kg bis 450 kg pro Verbindungswinkel möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!