- Wärmeversiegelte Nähte, Reißverschluss unter einer Leiste
- 2 niedrige Taschen mit Patte
- Belüftungssystem unter den Armen und am Rücken
- Verstellbare Kapuze
- Wasserfest und praktisch
Material
- Außen: 50 % PVC, 20 % PU – ca. 180 g/m²
- Innen: 30 % Polyester, ca. 120 g/m²
Erhältliche Größe(n):
M – L – XL – XXL
Pflegehinweise
- Handwaschbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!