Ausführung aus 100 % Kunststoff, beständig gegen Stöße und extreme Temperaturen.
Ableitung von Flüssigkeiten durch den perforierten Boden.
Werkzeugträger mit vier Fächern.
Der Behälter wird mithilfe des Verriegelungssystems und des Sicherheitsclips angebracht und gelöst.
Distanzklotz zur Befestigung an Dachleiste von 25 bis 60 mm.
Aus zwei austauschbaren Armen für verschiedene Dachneigungen: 20° bis 45° und 45° bis 60°.
Höchstlast: 20 kg.
Min./max. Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C.
Es ist möglich, einen Eimer (nicht mitgeliefert) für Zement/Mörtel in den Vertyko zu stellen und dabei die Höchstlast von 20 kg einzuhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!