Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugsortiment 1/2 Zoll VDE
Für hochvoltige Vorgänge bis zu 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Doppelte Isolierung mit einer Sicherheitsfarbcodierung in Rot auf gelbem Hintergrund (Rot bedeutet Schutz bis 1000 V, wenn die Farbe Gelb sichtbar wird, muss das Werkzeug ausgetauscht werden.)
- Kunststoffkoffer mit Schaumeinlagen
- Die Produkte im Koffer sind nicht mit denen anderer Serien kompatibel
- Abmessungen der Steckschlüsseleinsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!