Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 + 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment 56-teilig
Groß, 6-kant
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
1/2 Zoll
- 1 Umschaltknarre
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Kardangelenk
- 19 Steckschlüsseleinsätze: SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
1/4 Zoll
- 1 Schraubendreher
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen: 100, 150 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Zebra Steckgriff
- 1 Adapter mit Schnellwechselfutter
- 12 Steckschlüsseleinsätze: SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 Bits PH: PH1, PH2, PH3
- 1 Bit Schlitz: Schlitz: 0,8 x 5,5
- 4 Bits für Innensechskant: SW 3, 4, 5, 6
- 7 Bits TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!