Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werktisch PRO
Hoch belastbarer und universell einsetzbarer Arbeitstisch für z.B. schwere Montagearbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Arbeitshöhe: 840 mm
- Fußgestell pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Fußgestell: 45 x 45 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich
- Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!