Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser
durch angespritzten Stecker aus Kunststoff
Komplett mit Stecker konfektioniert
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!