Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 1 RoHS-konform
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- RoHS-konform
- S-Sn99,3Cu0,7 nach DIN EN ISO 9453
- Flussmittelzusammensetzung nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B mit organischen, halogenfreien Aktivierungszusätzen
- Verarbeitungstemperatur: 350-450°C
- Schmelzbereich: 227°C
Leiterplatten, Elektrotechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!