Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wasserschlauchaufroller, professioniell
Schlauchaufroller, hohe Schlauchkapazität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 85 m Rohrkapazität, Ø 19 mm
- Messing-Drehdurchführungen
- Durchstechsichere Räder Ø 260 mm
- Schaumstoffgriff
- Trommelgröße: 530 x 335 mm
Vollständig metallisch (Stahlrohr Ø 28 mm)
- Robust
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!