Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Waschbürste L, hart
Mehrzweck-Bürste für hartnäckige Verschmutzungen, auch für größere Flächen geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.
Steife, abgewinkelte Borsten
welche die Zugänglichkeit in Ecken und Spalten noch verbessert
An einem Ende der Bürste sind noch härtere Filamente
die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen
Ergonomische Gestaltung gewährt einen besseren Halt in der Hand
ideal um große Flächen zu reinigen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Diese Mehrzweck-Bürste ist geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbändern, Schneidbrettern, Eimern, Maschinen, Geräten zur Lebensmittelverarbeitung, großformatigen Schalen und schwer zu erreichende Ecken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!