Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wartungsset 610
Für Klimaservicegerät: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20kg mit / ohne Handventil, Secutronic 10kg, Plus, 40kg Bus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
- 2 x Filter
- 2 x 240 ml Vakuumpumpenöl
- 3 x Dichtung (verschiedene Grössen)
- 1 x Filter für Altölbehälter
- 1 x Serviceaufkleber
Hinweis: Für Secutronic 40kg Bus wird das Set zweifach benötigt.
Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!