- Guter Wärmeschutz
- Stehkragen mit 1/2 Reißverschluss
- Elastische Ärmelbündchen und Bund
- Retroreflektierende Streifen
- Entspricht EN 20471 Klasse 2.2
Material
- 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!