Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wannendichtband gemäß DIN 18534-1
Die Komplettlösung für das rundum sichere Abdichten der Wannenränder von Bade- und Duschwannen (Abdichtung von Innenräumen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfach und sicher
- Dauerhaft wasserdicht
- Hohe Klebkraft auf allen gängigen Wannenmaterialien (Stahl, Acryl, Mineralwerkstoff)
- Für alle gängigen Untergründe im Dusch- und Badewannenbereich (Zementputz, Gipskarton, Gipsfaser, Leichtbeton…)
- Weniger Verschnitt durch 30 m Rolle
- In praktischer Spenderbox
- Alkalibeständig
- Silikon- und acrylverträglich
- Dichtecke Wand für Wannen mit Eckradien > R5
- Dichtecke Flexibel für bodenebene Duschwannen/Badewannen mit Ablage
- Schalldämmband zur Verminderung der Körperschallübertragung
Für folgende Einbausituationen:
- Badewannen ohne Ablage
- Duschwannen mit Einbauhöhe
Mit der Dichtecke Flexibel auch für:
- Badewannen mit Ablage
- Duschwannen bodeneben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!