Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WÜPOFAST® Spanplattenschrauben Senkkopf Sortiment 1.925-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kopflochgebohrt mit Abdeckkappen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1925 Teilen
- 200 Spanplattenschrauben 4,5 x 25 mm
- 150 Spanplattenschrauben 4,5 x 30 mm
- Je 100 Spanplattenschrauben 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
- 75 Spanplattenschrauben 4,5 x 50 mm
- 400 Abdeckkappen weiß
- 200 Abdeckkappen braun
- 200 Abdeckkappen dunkelbraun
- 200 Abdeckkappen hellbraun
- 200 Abdeckkappen schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!