Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC Doppeldrucktastenbrenner
Mit verstellbarem Brennerhals und Kugelgelenk für mehr Handlichkeit beim Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1
- Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2
- Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen
- Lieferung mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Verschleißteile passend wie bei Brenner WLV 17 und WLT 17 K
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!