Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeladener NiMH-Akku
Die Vorteile von NiMH Akkus werden mit den Vorzügen von Primärbatterien vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorgeladener Akku
Sofort einsatzbereit
Über 1 Jahr Standby ohne nachladen
Geringe Selbstentladung
- Auch nach 1 Jahr ohne Ladung steht eine Kapazität von ca. 85% der Nennkapazität zur Verfügung
- Auch für den Einsatz in Geräten mit geringem Strombedarf geeignet
Schnellladefähig
Können mit vorhandenen NiMH-Akkuladegeräten geladen werden
Universell einsetzbar
Geeignet für den Einsatz bei Geräten mit hohem und geringem Strombedarf (z.B. Digitalkamera oder Wanduhr)
Wetterunabhängig
Besser geeignet als herkömmliche NiMH-Akkus zum Einsatz bei tiefen Temperaturen
Kein Memoryeffekt
1.000 x wiederaufladbar
Umwelfreundlich
Geeignet für Digitalkameras, Wanduhren, Messgeräte und vieles mehr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!