Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maßgefertigte Schublade NOVA PRO, Typ S
Schublade vollständig nach Vorgaben gefertigt. Minimale Montagehöhe: 73 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schubladenauszug, Blende und Blendenhalterung nicht im Lieferumfang.
- Schubladenboden und Rückseite grau: EGGER/EURODEKOR U763 ST15 PERLGRAU oder gleichwertig.
- Schubladenboden und Rückseite weiß: EGGER/EURODEKOR U980 ST2 KAOLINWEISS oder gleichwertig.
- PVC-Kanten 0,4 mm, Farben identisch mit den Paneelen an der Vorderseite und an der oberen Schubladenrückseite.
- Höhe der Rückseite: 57 mm (Rückseite gleiche Höhe wie Schubladenseiten).
- Die Seiten werden montiert, indem Sie die Klemmen in Richtung Boden und Rückseite der Schublade drücken.
- Verfügbar mit einer Tiefe von 400 bis 550 mm.
- Verfügbar für Schrankinnenbreiten von 200 bis 1.200 mm.
- Schublade nicht geeignet für die Montage als Innenschublade, mit Höhenverlängerungsrohren oder mit CRYSTAL-Aufsetzrahmen.
- Schublade passend zu Schubladenauszug NOVA-PRO SOFT-CLOSE, TIPMATIC (an der Rückseite 19 mm überstehend).
Bestellung
Da diese Produkte genau nach den Vorgaben des Kunden hergestellt werden, geben Sie unbedingt die Innenbreite des Schranks sowie die Referenznummer der Schublade an.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!