Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorisoliertes Mehrschichtverbundrohr PREMIUM
Hochwertiges stumpfgeschweißtes und vor-tauchisoliertes Mehrschichtverbundrohr
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aluminiumrohr, Stumpfverschweißung in Längsrichtung
- 100% Sauerstoffbarriere
- Niedriger Längenausdehnungskoeffizient (identisch mit Kupferrohr)
- Beständig gegen Korrosion sowie chemische und elektrochemische Einflüsse
Inneres und äußeres Rohr aus mit Elektronenstrahl vernetztem Polyethylen (PE-Xc)
- Reduzierte Lärmemission
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- Niedriger Druckverlust
- Leicht wie ein Kunststoffrohr
Flexibel und leicht biegbar (selbst bei niedrigen Temperaturen, und es behält seine gebogene Form dank der einheitlichen Dicke der Aluminiumschichtung)
- Beträchtliche Einsparungen bei Fittings
- Hochwertige Klebeschicht: Für eine perfekte Passform zwischen dem Aluminiumrohr und dem inneren Rohr aus PE-Xc
Das Rohr ist mit einer roten oder blauen Hülse aus Polyethylen ausgestattet
- Schützt das Rohr, insbesondere beim Verlegen von Fußbodenheizungen
- Leichte Erkennung beim Verlegen von Heiß- und Kaltwassersystemen im Wohnbereich
- Empfohlen für Rohrleitungen durch Zwischenwände, Wände oder Decken
Versorgung mit kaltem und warmen Hauswasser
Fußbodenheizung
Heizkörperkreisläufe
Offene oder verborgene Installation
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!