Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollsichtbrille WEGA®
Das Leichtgewicht unter den Vollsichtbrillen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schlankes Design und geringes Gewicht (46 g)
- Optimaler Sitz und hoher Tragekomfort durch flexible Weichkomponente
- Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an
- Einstellbares Kopfband
- Hochwertige Beschichtung der Scheibe
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Optimale Kombination mit Schutzhelmen und Atemschutzmasken
- 100 % UV-Schutz bis 400 nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!