Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Soft-close 30 kg
Mit integrierter Luftdämpfung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
durch voll synchronisierte Laufwägen
Leichte und präzise Laufkultur
durch abriebfeste Kunststoffwalzen
Hohe Seitenstabilität
durch Breite Führungsschienen
Geringste Auszugskräfte
Geeignet auch für kleine Schubkästen
Schmales Fugenbild
durch integrierte Frontabstützung
Mit der entsprechenden Rastkupplung ist eine Höhenverstellung möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!