Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vliesschleifscheibe
Für den Einsatz auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern. Ideal für den Flächenschliff.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extra verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger
- Kompaktere und schleifintensivere Ausführung (deutlich höhere Kantenfestigkeit)
- Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kein Zusetzen
- Kein Durchschleifen bei der Bearbeitung von Karosserieteilen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
Die Scheiben sollten nur mit den dafür geeigneten Stütztellern angewendet werden.
Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit geringem Anpresdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
Anwendung: Satinieren, Mattieren, Polieren, Entfernen von Anlauffarben, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) und Glätten von Flächen sowie Kantenbearbeitung
Ideal geeignet für die Edelstahlbearbeitung, Stahl, Messing, Kupfer, Entlacken und Entrosten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!