Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verstärkter Montagewinkel
Zur Befestigung von Holz/Holz und Holz/Beton oder Mauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verzinkter Stahl S250GD+Z275 gemäß der Norm EN 10326
- Armierte Ecken
- Dicke 2 oder 2,5 mm (je nach Größe)
- Bohrung Ø 5 mm zur Befestigung an Holz
- Langloch-Bohrung ermöglicht Anpassung zur Befestigung an Beton oder Mauerwerk
- Beispielhafte Kennwerte (zur Prüfung der Ergebnisse wird eine Berechnung empfohlen)
- Kennwerte in kN
- 0681 705 050: Zugfestigkeit 1,66 (F1); Scherfestigkeit 2,38 (F2=F3)
- 0681 705 070: Zugfestigkeit 1,66 (F1); Scherfestigkeit 2,83 (F2=F3)
- 0681 705 080: Zugfestigkeit 2,11 (F1); Scherfestigkeit 2,26 (F2=F3)
Empfohlen für Aufbauten Holz-auf-Holz und Holz auf Beton/Mauerwerk. Geeignet für Inneneinrichtungen, Möbel, kleinere Rahmen, Tür-/Fensterrahmen
Lastträger: Hartholz, Holz-Verbundstoff, Leimholz, Beton, Stahl
Gestützt: Hartholz, Holz-Verbundstoff, Leimholz
Mit Ankerschrauben Ø 4 mm zu befestigen. Es können auch Schrauben und Bolzen verwendet werden. Beachten Sie die Herstellervorgaben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!