Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Verbundanker Glaspatrone W-VPZ

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbundanker Glaspatrone W-VPZ

Vorkonfektionierte Mörtelpatrone für Verbundanker W-VPZ (gerissener und ungerissenen Beton). Selbst bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen einsetzbar

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • 2K-Glaspatrone mit Vinylesterharz (styrolfrei) und Härter

  • Ganzjährig einsetzbar, selbst bei Frost und Hitze (Temperatur im Beton: -20 °C bis +40 °C)

  • Schnelle und sparsame Montage dank vorportionierter Mörtelmenge

  • Zügige Aushärtung, dadurch kaum Wartezeit bis zur Belastbarkeit

  • Bohrlochreinigung erfordert keine Druckluft

  • Erlaubt Arbeitsunterbrechungen nach Einstecken der Mörtelpatrone ins Bohrloch, da die chemische Reaktion erst nach Eintreiben der Ankerstange beginnt

  • Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch gegen Wasser ab

  • Bei Bohrlocherstellung mit einem Absaugbohrer kann die nachträgliche Bohrlochreinigung entfallen (Staubbelastung wird minimiert)

  • Kein Plastikabfall
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)

  • Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar

  • Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen / 2x ausbürsten / 2x ausblasen

Glaspatrone in das Bohrloch setzen

Ankerstange W-VD-A drehend/schlagend setzen

Aushärtezeit beachten. Ankerstange bis zur vollständigen Aushärtung nicht bewegen oder belasten

Ausgetretenen Mörtel entfernen

Anbauteil montieren und Drehmoment Tinst aufbringen

Mindestaushärtezeiten
Beton Temperatur Minimale-AushärtezeitMinimale-Aushärtezeit
–20°C bis –16°C17 h
–15°C bis –11°C7 h
–10°C bis –6°C4 h
–5°C bis –1°C3 h
0°C bis +4°C50 min
+5°C bis +9°C25 min
+10°C bis +19°C15 min
+20°C bis +29°C6 min
+30°C bis +40°C6 min
Patronentemperatur –15°C bis +40°C