Zum Bohren von Verbindern und Bolzen
- Einfache Handhabung mit Handbohrmaschine
- Präzises Bohren mit HM-Bohrern
Verbinderbohrlehre:
- Bohrtiefenverstellung von 12 -17 mm
- Justierbare Anschläge zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück (8 -11,5 mm)
- Seitliche Fixanschläge (37 mm) einsetzbar
- Spannvorrichtung zur Fixierung der Lehre
- Antrieb mit Innensechskant (beiliegend)
- Bohrerbestückung: 1 St. HM 20 mm, 1 St. HM 10 mm
- Werkstoff: Aluminiumdruckguss
Bolzenbohrlehre:
- Für 5 mm Bohrung
- Gehärtete Bohrbuchsen
- Mit Fixanschlag (37 mm) zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück
- Bohrungen im Raster 32 mm
- Für 16 mm und 19 mm Materialstärke
- Werkstoff: Kunststoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!