Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VHM Schweißpunktbohrer 3 Schneiden
Ausbohren/-fräsen von Schweißpunkten an der Fahrzeugkarosserie bei höherfesten Stahlblechen in Fahrzeugen aller Art, an A-Säule, B-Säule, Schweller etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Zentrierung des Bohrers auf dem Schweißpunkt
Breite und gleichzeitig stabile Spitzengeometrie
Sehr hohe Standzeit
Innovative Magma-Beschichtung der Bohrspitze
Die Schweißpunktbohrer L= 80 mm mit Dreikantschaft sind nur für die Bearbeitung in der 3-Backen-Futter-Bohrmaschine geeignet.
- Werkstoff Vollhartmetall ist durch seine extrem hohe Härte sehr spröde und bei unsachgemäßer Handhabung bruchanfällig.
- Bohrer exakt und rechtwinklig aufsetzen. Den Bohrer erst zentriert ansetzen, dann mit gleichmäßigem Anpressdruck bohren.
- Der Bohrprozess wird unter gleichmäßiger Drehzahl bis max. 1800 1/min empfohlen.
- Unbedingt zu vermeiden gilt: unterbrochene Schnitte, hartes Aufsetzen sowie seitliches Anstoßen und fallen lassen des Bohrers.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!