Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Kraft-Kombizange DIN ISO 5746, IEC 60900
Zum Greifen und Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch: zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: eingelegt, hohe Kraftverstärkung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!