Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Varifix® Einschlagträgerklammer
Befestigung ohne zu schrauben – verkeilt sich einfach durch das Einschlagen in den Stahlträger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein Verdrehen beim Setzen der Einschlagträgerklammer
- Schnelle und sichere Montage bzw. Demontage möglich
- Beidseitig je nach Materialstärke verwendbar
- VdS anerkannt für die Abmessungen M8–M16
- FM Approval für die Abmessungen M10–M16
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen. Für alle Stahlträger bis zu einer max. Neigung von 14%.
Den Keil der Trägerklammer so weit als möglich von Hand aufdrücken. Der Keil muss immer unterhalb des Flansches angesetzt werden. Mit einem Hammer den Doppelkeil einschlagen bis kein weiteres Eintreiben mehr möglich ist. Die Skalierung auf dem Keil dient zur Kontrolle.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!