Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterstellbock Universal
Je nach Bedarf höhenverstellbar in 9 verschiedene Arbeitshöhen von 61 bis 82 cm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimal für den Einsatz auf unebenen Stellen, Absätzen oder Treppen, durch die unterschiedlich einstellbaren Füße, geeignet
- Schnellspannvorrichtung für die Fixierung der benötigten Arbeitshöhe
- Kein Verrutschen des Werkstückes dank rutschsicherer Auflagefläche
- Sehr platzsparend durch das zusammenklappbare System der Standbeine
- Leichtes transportieren zur Baustelle mit dem integrierten Tragegriff
U.a. für den Einsatz auf Baustellen, im Garten oder in der Garage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!