Passend für | Unteres Leiternteil | |||
Alu-Allzweckleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
- | 0962 930 608 | 1 x 8 | 0962 993 608 | 1 |
- | 0962 930 610 | 1 x 10 | 0962 993 610 | 1 |
- | 0962 930 612 | 1 x 12 | 0962 993 612 | 1 |
0962 931 308 | - | 1 x 8 | 0962 994 308 | 1 |
0962 931 310 | - | 1 x 10 | 0962 994 310 | 1 |
0962 931 312 | - | 1 x 12 | 0962 994 312 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!