Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND/SK
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyestervlies
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die WÜTOP Thermo ND/SK ist eine hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polyesterbasis mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steil dächern. In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/ -sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.
Perforationssicher:
Selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung auf druckfester Unterlage (geprüft am Fraunhofer Institut für Bauphysik und der TU-Berlin)
Technologie
Polyestervlies mit dreifacher Spezialbeschichtung und monolithischer Funktionsmembran mit (SK) und ohne Selbstklebestreifen
Sicherheit
Polyester ist ein extrem witterungsbeständiges Material, bietet hohen Schutz gegen UV-Strahlung und ist Temperaturbeständig bis +150°C / Selbst nasse Klebestreifen lassen sich zuverlässig verkleben
Zeit- und Kostenersparnis
Enorme Zeit- und Kostenersparnis durch selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung. Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (SK)
Gemäß Prüfzeugnis Nr. AZ 100204-3 der TU Berlin vom 22.02.2010 sowie Prüfberichte Nrn. P6-135/2009; 136/2009 und 137/2009 des Fraunhofer-Institut für Bauphysik – jeweils in Anlehnung an DIN EN 13111; 2001-08 – ist das Produkt als nageldicht und schlagregensicher einzustufen.
Hinweis:
Bei den Prüfberichten P-6-210/2014 (ohne Nageldichtband) und P-6-211/2014 (mit Nageldichtband) wurden beide Systeme geprüft. Es ist eine ausreichende Dichtigkeit der Durchnagelungen der Wütop Thermo ND/SK nachgewiesen.
Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:
- Konterlatten mit 3,1x90 Nägel befestigen
- Trockene Konterlatten verbauen. (S10, <20M%)
- Keine Tackerklammern in der Fläche der Bahn, alternativ können diese Tackerstellen mit einem geeigneten Klebeband nachträglich abgedichtet werden.
Speziell für Schiefer: Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!