Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutzpistole
Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit variabler Sprühdüse
Variable Wiederherstellung von Originalstrukturen an Schwellern, Radkästen, Bodengruppen usw.
Verarbeitungsdruck: 3–4 bar
Ein Verarbeiten von Hohlraumkonservierungsprodukten ist nicht möglich. Nylonsonden können nicht angeschlossen werden.
Für die Verarbeitung von flüssigen Unterboden-, Steinschlagschutz auf Basis von Bitumen, Kautschuk-Kunststoff, Kunstharz und Wachs in Spezialgebinden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!