Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutz
Lösemittelhaltige, nicht über-lackierbare Beschichtungsmasse auf Bitumenbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Langzeitschutz und Anti-Dröhn-Effekt
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
Aerosoldose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Arbeitsdruck 3 - 6 bar bei Applikation mit der UBS Pistole Art.-Nr.: 0891110640.
Zur Ausbesserung und zum Schutz nicht sichtbarer Stellen, die nicht über lackiert werden müssen. Hervor ragend geeignet als Anti-Dröhn-Masse für den Außen-bereich, wie z. B. Rad kasten, Unter boden, etc.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Optimaler Sprühabstand bei 30 cm. Bei dickeren Schichtstärken das Produkt zwischen den Schichten trocknen lassen. Arbeitsdruck 3 - 6 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!