- Bis zu 4 Jahre UV-stabil durch UV-beständiges HDPE
- Die Vliesstruktur lässt Luft bis zu 70 Prozent hindurch
- Kann universell verbaut werden sowohl verdeckt als auch unverdeckt (bis max. 4 Jahre)
- Das Wasserdurchlässige Vlies lässt bis zu 20 l/(m²xs) Wasser durch
Für ein optimales Ergebnis:
- Boden von Unreinheiten, spitzen oder scharfkantigen Steinen sowie von vorhandenem Unkraut befreien.
- Wenn nötig, die Grasnarbe einige Zentimeter tief abgraben.
- Vorhandenes Wurzelunkraut muss restlos ausgraben werden. Einige Unkräuter sind kräftig genug, um die Unkrautfolie zu durchstoßen.
- Danach Boden lockern und anschließend wieder glätten.
- Nun kann die Unkrautfolie wie gewünscht verlegt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!