Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1
Der Schaltschrankschlüssel Klassiker mit noch mehr Profilen. Inklusive Kette, Adapter und Wendebit PH2 / Schlitz 1,0x7 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit der neuen Generation Schaltschrankschlüssel können bis zu 12 x Schließungen abgedeckt werden
Profile
- Innenvierkant:5, 6, 7 und 8 mm
- Innendreikant:7, 8 und 9 mm
- Innensechskant: 1/4 Zoll und 7 mm
- Doppelbart: 3, 4 und 5 mm
U.a.für alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Handwerk usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!