Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 1
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 2
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 3
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 4
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 5
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 6
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 7
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 8
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 9
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1  - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1

Der Schaltschrankschlüssel Klassiker mit noch mehr Profilen. Inklusive Kette, Adapter und Wendebit PH2 / Schlitz 1,0x7 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit der neuen Generation Schaltschrankschlüssel können bis zu 12 x Schließungen abgedeckt werden


Profile


  • Innenvierkant:5, 6, 7 und 8 mm

  • Innendreikant:7, 8 und 9 mm

  • Innensechskant: 1/4 Zoll und 7 mm

  • Doppelbart: 3, 4 und 5 mm